แอมโก้ S-1099 | ไขควงไม่เกิดประกายไฟ Phillips #2x4 นิ้ว | 4cz88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL S-1099 ไขควงไม่เกิดประกายไฟ Phillips #2x4 นิ้ว | AJ2GZB 4CZ88

AMPCO METAL S-1099 ไขควงแฉกไม่เกิดประกายไฟ Phillips #2x4 Inch

In Stock
รายการ: AJ2GZB แบบ: S-1099ข้ามอ้างอิง: 4CZ88
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
฿1,456 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควง
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
จัดการออกแบบเป็นแถว
จัดการวัสดุacetate
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.5 "
ความยาวก้าน4"
วัสดุก้านโลหะผสมทองแดงเบริลเลียม
รูปร่างก้านรอบ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ#2
เคล็ดลับสไตล์ฟิลลิป
เคล็ดลับกลุ่มสไตล์ครอสพอยต์ / ฟิลลิปส์
UPC702535883713

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8205400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปแบบปลายไขควง: ฟิลลิปส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวก้านTether สามารถขนาดเคล็ดลับเคล็ดลับสไตล์เคล็ดลับกลุ่มสไตล์ราคา
AMPCO METAL S-1098 ไขควงแฉกไม่เกิดประกายไฟ #0 x 6 นิ้ว | AF7LWY 21XV84 S-1098ไขควงปากแฉก6"2.375 "เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)#0ฟิลลิปฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์฿2,201
AMPCO METAL S-37 ไขควงปากแบนไม่เกิดประกายไฟ 3/16 นิ้ว | AF7LWZ 21XV85 S-37ไขควงปากแฉก6.625 "3.125 "เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)3 / 16 "คีย์สโตน Slottedslotted฿1,417
AMPCO METAL S-35 ไขควงปากแบนไม่เกิดประกายไฟ 5/32 นิ้ว | AF7LXA 21XV86 S-35ไขควงปากแฉก6.5 "2.75 "เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)5 / 32 "คีย์สโตน Slottedslotted฿1,388

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL S-1099 ไขควงแฉกไม่เกิดประกายไฟ Phillips #2x4 Inch
฿1,456 / หน่วย