แอมโก้ S-10ag | เครื่องขูดดาดฟ้า กว้าง 7/8 นิ้ว สีบรอนซ์ | 46c020 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL S-10AG เครื่องขูดพื้น 7/8 นิ้ว สีบรอนซ์ | AD6MFM 46C020

AMPCO METAL S-10AG ที่ขูดพื้น กว้าง 7/8 นิ้ว สีบรอนซ์

In Stock
รายการ: AD6MFM รุ่น: S-10AGข้ามอ้างอิง: 46C020
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
฿2,556 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมีดโกน
ความยาวใบมีด4.5 "
วัสดุใบมีดทองแดงนิกเกิล
ประเภทใบมีดเรามีความยืดหยุ่น
ความกว้างใบมีด3.5 "
สีBrown
จัดการออกแบบตรงกับรูแขวน
ความยาวจับ3.875 "
จัดการวัสดุไม้
หมวดย่อยมีด / มีดโกนNonsparking เครื่องขูด
จำนวนขอบ1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8205596000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวใบมีดประเภทใบมีดความกว้างใบมีดสีความยาว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างราคา
AMPCO METAL S-20 เครื่องขูดไม่มีด้ามจับ 3 x 2 1/2 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GFF 4RPT5 S-20---บรอนซ์9"-3"฿4,550
AMPCO METAL S-21 เครื่องขูดไม่มีด้าม 4 x 2 1/2 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GFG 4RPT6 S-21---บรอนซ์9"-4"฿7,074
AMPCO METAL S-22 เครื่องขูดไม่มีด้ามจับ 5 x 2 1/2 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GFH 4RPT7 S-22---บรอนซ์9"-5"฿6,574
AMPCO METAL S-23 เครื่องขูดไม่มีด้าม 6 x 2 1/4 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GFJ 4RPT8 S-23---บรอนซ์8.5 "-6"฿6,713
AMPCO METAL S-30 เครื่องขูดไม่มีด้ามจับ 3 x 1 1/2 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GFK 4RPT9 S-30---บรอนซ์7"-3"฿4,848
AMPCO METAL S-31 เครื่องขูดไม่มีด้าม 4 x 1 1/2 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GFL 4RPU1 S-31---บรอนซ์7"-4"฿6,257
AMPCO METAL S-32 เครื่องขูดไม่มีด้ามจับ 5 x 1 1/4 ไม่เกิดประกายไฟ | AD9GFM 4RPU2 S-32---บรอนซ์7"-5"฿6,712

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL S-10AG ที่ขูดพื้น กว้าง 7/8 นิ้ว สีบรอนซ์
฿2,556 / หน่วย