แอมโก้ S-39 | ไขควงไม่เกิดประกายไฟ 1/4 X 9-5/8 In | 46c066 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL S-39 ไขควงไม่เกิดประกายไฟ 1/4 x 9-5/8 In | AD6MHM 46C066

AMPCO METAL S-39 ไขควง ไม่เกิดประกายไฟ 1/4 x 9-5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6MHM แบบ: S-39ข้ามอ้างอิง: 46C066
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
฿2,047 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควง
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
จัดการออกแบบเป็นแถว
จัดการวัสดุacetate
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.625 "
ความยาวก้าน5.875 "
วัสดุก้านโลหะผสมทองแดงเบริลเลียม
รูปร่างก้านรอบ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ1 / 4 "
เคล็ดลับสไตล์คีย์สโตน Slotted
เคล็ดลับกลุ่มสไตล์slotted

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8205400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวก้านขนาดเคล็ดลับราคา
AMPCO METAL S-36 ไขควงไม่เกิดประกายไฟ 5/32 x 8-1/2 In | AD6MFR 46C024 S-368.5 "4.75 "5 / 32 "฿1,602
AMPCO METAL S-38 ไขควงไม่เกิดประกายไฟ 1/4 x 7-5/8 In | AD6MFU 46C026 S-387.625 "4"1 / 4 "฿1,691
AMPCO METAL S-34 ไขควงไม่เกิดประกายไฟ 1/8 x 5-1/2 In | AD6MHA 46C055 S-345.5 "2.375 "1 / 8 "฿1,245

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL S-39 ไขควง ไม่เกิดประกายไฟ 1/4 x 9-5/8 นิ้ว
฿2,047 / หน่วย