แอมโก้ SS-1/2d22mm | ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว 22มม. 6จุด สแตนดาร์ด | 1teg5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL SS-1/2D22MM ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว 22mm 6 Point Standard | AB3HHJ 1TEG5

AMPCO METAL SS-1/2D22MM ซ็อกเก็ต 1/2 นิ้วไดรฟ์ 22 มม. 6 จุด Standard

In Stock
รายการ: AB3HHJ รุ่น: SS-1 / 2D22MMอ้างอิงข้าม: 1TEG5
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
฿3,774 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
วัสดุอลูมิเนียมบรอนซ์
จำนวนคะแนน6
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด22mm
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC702535884758

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
AMPCO METAL SS-1/2D10MM ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ไดร์ฟ 10มม. 6 Point Standard | AB3HHB 1TEF7 SS-1 / 2D10 มม1.187 "10฿2,595
AMPCO METAL SS-1/2D12MM ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว 12mm 6 Point Standard | AB3HHC 1TEF8 SS-1 / 2D12 มม1.187 "12 "฿2,832
AMPCO METAL SS-1/2D13MM ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ขับ 13มม. 6 Point Standard | AB3HHD 1TEF9 SS-1 / 2D13 มม1.187 "13฿2,912
AMPCO METAL SS-1/2D14MM ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ขับ 14มม. 6 Point Standard | AB3HHE 1TEG1 SS-1 / 2D14 มม1.187 "14mm฿2,842
AMPCO METAL SS-1/2D17MM ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว 17mm 6 Point Standard | AB3HHF 1TEG2 SS-1 / 2D17 มม1.437 "17mm฿3,303
AMPCO METAL SS-1/2D18MM ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว 18mm 6 Point Standard | AB3HHG 1TEG3 SS-1 / 2D18 มม1.437 "18mm฿3,247
AMPCO METAL SS-1/2D19MM ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ขับ 19มม. 6 Point Standard | AB3HHH 1TEG4 SS-1 / 2D19 มม1.437 "19mm฿3,228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL SS-1/2D22MM ซ็อกเก็ต 1/2 นิ้วไดรฟ์ 22 มม. 6 จุด Standard
฿3,774 / หน่วย