แอมโก้ SS-1/4d1/2 | ลูกบ๊อกซ์อลูมิเนียมสีบรอนซ์ 1/2" แซ่ | 32nj59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL SS-1/4D1/2 ลูกบ๊อกซ์ อลูมิเนียมสีบรอนซ์ 1/2 SAE | AG2YBQ 32NJ59

AMPCO METAL ลูกบ๊อกซ์ SS-1/4D1/2 อะลูมิเนียม บรอนซ์ 1/2" SAE

In Stock
รายการ: AG2YBQ รุ่น: SS-1/4D1/2อ้างไขว้: 32NJ59
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
฿3,318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
วัสดุอลูมิเนียมบรอนซ์
จำนวนคะแนน6
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด1 / 2 "
ความลึกของซ็อกเก็ต13 / 16 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC702535884253

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)2.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8204200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดความลึกของซ็อกเก็ตราคา
AMPCO METAL SS-1/4D3/16 ลูกบ๊อกซ์ 3/16 แซ่ | AG2YBG 32NJ51 SS-1 / 4D3 / 169 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "฿2,711
AMPCO METAL SS-1/4D7/32 ลูกบ๊อกซ์ 7/32 แซ่ | AG2YBH 32NJ52 SS-1 / 4D7 / 329 / 16 "7 / 32 "9 / 16 "฿2,795
AMPCO METAL SS-1/4D1/4 ลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว แซ่ | AG2YBJ 32NJ53 SS-1 / 4D1 / 45 / 8 "1 / 4 "5 / 8 "฿2,948
AMPCO METAL SS-1/4D9/32 ลูกบ๊อกซ์ 9/32 แซ่ | AG2YBK 32NJ54 SS-1 / 4D9 / 325 / 8 "9 / 32 "5 / 8 "฿2,640
AMPCO METAL SS-1/4D5/16 บล็อค 5/16 แซ่ | AG2YBL 32NJ55 SS-1 / 4D5 / 165 / 8 "5 / 16 "5 / 8 "฿3,093
AMPCO METAL SS-1/4D11/32 ลูกบ๊อกซ์ 11/32 แซ่ | AG2YBM 32NJ56 SS-1 / 4D11 / 325 / 8 "11 / 32 "5 / 8 "฿3,067
AMPCO METAL SS-1/4D3/8 ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว แซ่ | AG2YBN 32NJ57 SS-1 / 4D3 / 811 / 16 "3 / 8 "11 / 16 "฿2,657

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL ลูกบ๊อกซ์ SS-1/4D1/2 อะลูมิเนียม บรอนซ์ 1/2" SAE
฿3,318 / หน่วย