แอมโก้ SS-3/8d9mm | ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ไดร์ฟ 9mm 6 Point Standard | 4rpw2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL SS-3/8D9MM ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขับ 9มม. 6 Point Standard | AD9GGG 4RPW2

AMPCO METAL SS-3/8D9MM ซ็อกเก็ต 3/8 นิ้วไดรฟ์ 9 มม. 6 จุด Standard

In Stock
รายการ: AD9GGG รุ่น: SS-3 / 8D9MMข้ามอ้างอิง: 4RPW2
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
฿3,859 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
วัสดุอลูมิเนียมบรอนซ์
จำนวนคะแนน6
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13 / 16 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด9
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
AMPCO METAL SS-3/8D7MM ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขัน 7mm 6 Point Standard | AD9GGE 4RPV9 SS-3 / 8D7 มม3 / 4 "7mm฿3,675
AMPCO METAL SS-3/8D8MM ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขัน 8mm 6 Point Standard | AD9GGF 4RPW1 SS-3 / 8D8 มม3 / 4 "8฿3,675
AMPCO METAL SS-3/8D10MM ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขับ 10มม. 6 Point มาตรฐาน | AD9GGH 4RPW3 SS-3 / 8D10 มม13 / 16 "10฿3,859
AMPCO METAL SS-3/8D11MM ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขับ 11มม. 6 Point Standard | AD9GGJ 4RPW4 SS-3 / 8D11 มม7 / 8 "11฿3,736
AMPCO METAL SS-3/8D12MM ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขับ 12มม. 6 Point Standard | AD9GGK 4RPW5 SS-3 / 8D12 มม15 / 16 "12 "฿3,887
AMPCO METAL SS-3/8D13MM ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขับ 13มม. 6 Point Standard | AD9GGL 4RPW6 SS-3 / 8D13 มม15 / 16 "13฿3,900
AMPCO METAL SS-3/8D14MM ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขับ 14mm 6 Point Standard | AD9GGM 4RPW7 SS-3 / 8D14 มม1 1 / 16 "14mm฿3,970

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL SS-3/8D9MM ซ็อกเก็ต 3/8 นิ้วไดรฟ์ 9 มม. 6 จุด Standard
฿3,859 / หน่วย