AMPCO METAL W-216AL ประแจขันท่ออลูมิเนียม 48 นิ้ว ยาว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจท่อตรง |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | ไอบีม |
ความจุกราม | 5" |
วัสดุขากรรไกร | อลูมิเนียม |
ประเภทขากรรไกร | หยัก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8204120000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จัดการวัสดุ | ความจุกราม | วัสดุขากรรไกร | ประเภทขากรรไกร | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-212 | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 2-13 / 16 " | อลูมิเนียมบรอนซ์ | Standard | 14 " | ฿16,019 | |
W-213 | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 3.187 " | อลูมิเนียมบรอนซ์ | Standard | 18 " | ฿20,944 | |
W-214 | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 4.25 " | อลูมิเนียมบรอนซ์ | Standard | 24 " | ฿26,115 | |
W-211 | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 2.5 " | อลูมิเนียมบรอนซ์ | ตรง | 10 " | ฿14,120 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.