แอมป์โก้ W-3210 | ประแจปลายกล่องคู่ 7/8 X 1 นิ้ว | 46c057 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL W-3210 ประแจปลายกล่องคู่ 7/8 x 1 นิ้ว | AD6MHC 46C057

AMPCO METAL W-3210 ประแจปลายกล่องคู่ 7/8 x 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6MHC แบบ: W-3210ข้ามอ้างอิง: 46C057
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
฿6,301 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจปากตายคู่
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
ขนาดหัว7 / 8 "x 1"
วัสดุนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
จำนวนคะแนน12
สาขาองศา 15
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ14.75 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด7/8 x 1 นิ้ว
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC702535893620

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
AMPCO METAL W-3250 ประแจปลายกล่องคู่ 1-1/16 x 1-1/4 นิ้ว | AD6MGH 46C039 W-3250นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์19.25 "1-1/16 x 1-1/4"฿8,962
AMPCO METAL W-3220 ประแจปลายกล่องคู่ 7/8 x 1-1/16 นิ้ว | AD6MGP 46C045 W-3220นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์15.125 "7/8 x 1-1/16"฿6,640
AMPCO METAL W-3190 ประแจปลายกล่องคู่ 13/16 x 7/8 นิ้ว | AD6MGV 46C050 W-3190นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์12.25 "13/16 X 7/8 นิ้ว฿5,466
AMPCO METAL W-3270 ประแจปลายกล่องคู่ 1-1/4 x 1-7/16 นิ้ว | AD6MGW 46C051 W-3270นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์19.25 "1-1/4 x 1-7/16"฿9,756
AMPCO METAL W-3160 ประแจปลายกล่องคู่ 5/8 x 3/4 In | AD6MHB 46C056 W-3160นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์10.75 "5/8 x 3/4 นิ้ว฿3,761
AMPCO METAL W-3110 ประแจปลายกล่องคู่ 3/8 x 7/16 นิ้ว | AD6MHT 46C071 W-3110นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์7.75 "3/8 x 7/16 นิ้ว฿2,708
AMPCO METAL W-3140 ประแจปลายกล่องคู่ 1/2 x 19/32 นิ้ว | AD6MJU 46C095 W-3140นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์9.5 "1/2 x 19/32 นิ้ว฿2,775

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL W-3210 ประแจปลายกล่องคู่ 7/8 x 1 นิ้ว
฿6,301 / หน่วย