แอมป์โก้ Wo-13x15 | ประแจปากตายไม่เกิดประกายไฟ 13 X 15mm | 4rpe6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL WO-13X15 ประแจปลายเปิดไม่เกิดประกายไฟ 13 x 15mm | AD9GCM 4RPE6

AMPCO METAL WO-13X15 ประแจปลายเปิดไม่เกิดประกายไฟ 13 x 15mm

In Stock
รายการ: AD9GCM รุ่น: WO-13X15อ้างอิงข้าม: 4RPE6

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿4,467 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจปลายเปิดคู่
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
หัวมุมองศา 15
ขนาดหัว13mm x 15mm
วัสดุอลูมิเนียมบรอนซ์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด13 มม. x 15
UPC702535896515

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
AMPCO METAL WO-24X30 ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 24 x 30mm | AB6LNT 21XW69 WO-24X30นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์10.25 "24 มม. x 30฿7,566
AMPCO METAL WO-36X41 ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 36 x 41mm | AB6LNU 21XW79 WO-36X41นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์14.375 "36 มม. x 41฿13,101
AMPCO METAL WO-32X36 ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 30 x 36mm | AD6MJV 46C096 WO-32X36นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง12.25 "30 มม. x 36฿8,698
AMPCO METAL WO-6X7 ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 6 x 7mm | AD6MKA 46C102 WO-6X7นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง3 15 / 16 "6 มม. x 7฿2,356
AMPCO METAL WO-8X10 ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 8 x 10mm | AD6MKB 46C103 WO-8X10นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง5"8mm 10 x฿3,579
AMPCO METAL WO-19X24 ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 19 x 24mm | AD6MKE 46C106 WO-19X24นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง8"19 มม. x 24฿5,372
AMPCO METAL WO-10X12 ประแจปลายเปิดไม่เกิดประกายไฟ 10 x 12mm 5 L | AD9GCJ 4RPE3 WO-10X12อลูมิเนียมบรอนซ์5"10mm 12 x฿3,952

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL WO-13X15 ประแจปลายเปิดไม่เกิดประกายไฟ 13 x 15mm
฿4,467 / หน่วย