แอมป์โก้ Wo-25x28 | ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 25 X 28mm | 21xw72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL WO-25X28 ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 25 x 28mm | AF7MAE 21XW72

AMPCO METAL WO-25X28 ประแจปลายเปิดคู่ ไม่เกิดประกายไฟ 25 x 28mm

In Stock
รายการ: AF7MAE รุ่น: WO-25X28ข้ามอ้างอิง: 21XW72

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿7,503 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจปลายเปิดคู่
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
หัวมุมองศา 15
ขนาดหัว25mm x 28mm
วัสดุนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.25 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด25mm 28 x
UPC702535896744

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.58
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8204110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
AMPCO METAL WO-24X30 ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 24 x 30mm | AB6LNT 21XW69 WO-24X30นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์10.25 "24 มม. x 30฿7,566
AMPCO METAL WO-36X41 ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 36 x 41mm | AB6LNU 21XW79 WO-36X41นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์14.375 "36 มม. x 41฿13,101
AMPCO METAL WO-32X36 ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 30 x 36mm | AD6MJV 46C096 WO-32X36นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง12.25 "30 มม. x 36฿8,698
AMPCO METAL WO-6X7 ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 6 x 7mm | AD6MKA 46C102 WO-6X7นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง3 15 / 16 "6 มม. x 7฿2,356
AMPCO METAL WO-8X10 ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 8 x 10mm | AD6MKB 46C103 WO-8X10นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง5"8mm 10 x฿3,579
AMPCO METAL WO-19X24 ประแจปลายเปิดคู่ไม่เกิดประกายไฟ 19 x 24mm | AD6MKE 46C106 WO-19X24นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง8"19 มม. x 24฿5,372
AMPCO METAL WO-10X12 ประแจปลายเปิดไม่เกิดประกายไฟ 10 x 12mm 5 L | AD9GCJ 4RPE3 WO-10X12อลูมิเนียมบรอนซ์5"10mm 12 x฿3,952

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL WO-25X28 ประแจปลายเปิดคู่ ไม่เกิดประกายไฟ 25 x 28mm
฿7,503 / หน่วย