แอมป์โก้ Wt-3/32 | ประแจหกเหลี่ยม T ไม่เกิดประกายไฟ 3/32 นิ้ว ยาว 1-7/8 นิ้ว | 46c086 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL WT-3/32 ประแจหกเหลี่ยม T ไม่เกิดประกายไฟ 3/32 นิ้ว 1-7/8 นิ้ว ความยาว | AD6MJJ 46C086

AMPCO METAL WT-3/32 Hex Key T ไม่เกิดประกายไฟ 3/32 นิ้ว 1-7/8 นิ้วยาว

In Stock
รายการ: AD6MJJ รุ่น: WT-3/32ข้ามอ้างอิง: 46C086
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
฿4,729 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีย์ Hex
ความยาวแขน3 / 4 "
วัสดุใบมีดเบริลเลียมคอปเปอร์
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
สีของมือจับบรอนซ์
ความยาวจับ4.5 "
จัดการวัสดุนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง
ประเภทการจัดการไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน
SAE หรือเมตริกSAE
รูปร่างT
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ3 / 32 "
มุมการทำงานองศา 35

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแขนSAE หรือเมตริกขนาดเคล็ดลับราคา
AMPCO METAL WT-2MM ประแจหกเหลี่ยม ตัว T ไม่เกิดประกายไฟ 2mm 45mm L | AD6MHX 46C075 WT-2 มม20mmเมตริก2mm฿4,245
AMPCO METAL WT-2.5MM ประแจหกเหลี่ยม รูปตัว T ไม่เกิดประกายไฟ 2.5mm 45mm L | AD6MHY 46C076 WT-2.5 มม20mmเมตริก2.5mm฿4,771
AMPCO METAL WT-3MM ประแจหกเหลี่ยม ตัว T ไม่เกิดประกายไฟ 3mm 63mm L | AD6MHZ 46C077 WT-3 มม20mmเมตริก3mm฿4,891
AMPCO METAL WT-4MM ประแจหกเหลี่ยม ตัว T ไม่เกิดประกายไฟ 4mm 70mm L | AD6MJA 46C078 WT-4 มม150mmเมตริก4mm฿5,016
AMPCO METAL WT-5MM ประแจหกเหลี่ยม ตัว T ไม่เกิดประกายไฟ 5mm 79mm L | AD6MJB 46C079 WT-5 มม28mmเมตริก5mm฿5,416
AMPCO METAL WT-6MM ประแจหกเหลี่ยม ตัว T ไม่เกิดประกายไฟ 6mm 90mm L | AD6MJC 46C080 WT-6 มม32mmเมตริก6mm฿4,879
AMPCO METAL WT-7MM ประแจหกเหลี่ยม ตัว T ไม่เกิดประกายไฟ 7mm 95mm L | AD6MJD 46C081 WT-7 มม35mmเมตริก7mm฿6,448

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL WT-3/32 Hex Key T ไม่เกิดประกายไฟ 3/32 นิ้ว 1-7/8 นิ้วยาว
฿4,729 / หน่วย