ANDERSEN 180660023090 พรมปูพื้นทางเข้า สีดำ 3 ฟุต x 2 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมปูพื้นทางเข้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ยางไนไตรล์ |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 3ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | การเกิดไฟฟ้าสถิตย์ |
คุณสมบัติของเสื่อ | กันลื่น |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ตัดกอง |
การทอเสื่อ | ตัดกอง |
วัสดุ | ไนลอน |
วัสดุพื้นผิว | ไนลอน |
ความหนา | 7 / 16 " |
น้ำหนัก | 35 ออนซ์ / ตร.ม. yd. |
ความกว้าง | 2ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 3918102000 |
รุ่น | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | สนับสนุนวัสดุ | สี | การทอเสื่อ | วัสดุ | วัสดุพื้นผิว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20296700023 | - | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 3 / 8 " | 2ft | ฿2,068 | |
20296700035 | - | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 3 / 8 " | 3ft | ฿4,241 | |
2202700023 | เพชรสาน | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 2ft | ฿2,711 | |
2202700034 | เพชรสาน | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 3ft | ฿5,176 | |
2202700035 | เพชรสาน | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 3ft | ฿6,474 | |
2202700046 | เพชรสาน | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 4ft | ฿9,343 | |
2202700068 | เพชรสาน | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 6ft | ฿20,642 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.