ANDERSEN 2202750046 Enviro Plus(tm) เสื่อสีน้ำตาล 4 x 6 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมปูพื้นทางเข้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | เศษยาง |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Brown |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 6" |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | การเกิดไฟฟ้าสถิตย์ |
คุณสมบัติของเสื่อ | การเกิดไฟฟ้าสถิตย์ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | เพชรสาน |
การทอเสื่อ | เข็มเจาะ |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ PET |
วัสดุพื้นผิว | โพรพิลีน |
ความหนา | 1 / 4 " |
ความกว้าง | 4ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 5703308080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | สนับสนุนวัสดุ | สี | การทอเสื่อ | วัสดุ | วัสดุพื้นผิว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20296700023 | - | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 3 / 8 " | 2ft | ฿2,433 | |
20296700035 | - | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 3 / 8 " | 3ft | ฿4,466 | |
2202700023 | เพชรสาน | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 2ft | ฿3,131 | |
2202700034 | เพชรสาน | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 3ft | ฿5,884 | |
2202700035 | เพชรสาน | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 3ft | ฿7,450 | |
2202700046 | เพชรสาน | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 4ft | ฿10,659 | |
2202700068 | เพชรสาน | เศษยาง | Black | เข็มเจาะ | โพลีเอสเตอร์ PET | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 6ft | ฿23,532 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.