ANDERSEN 420010035 Comfort Flow(tm) เสื่อสีดำ 3 ฟุต x 5 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue |
พื้นผิวกันลื่น | ใช่ |
ยาแก้ปวด | ใช่ |
ยาต้านจุลชีพ | ใช่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไนไตร |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | 54 |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 5ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | การเกิดไฟฟ้าสถิตย์ |
คุณสมบัติของเสื่อ | ต่อต้านจุลินทรีย์ |
วัสดุทางลาดของเสื่อ | ไม่มีทางลาด |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ไหลผ่าน |
วัสดุ | ยางไนไตรล์ |
รูปร่างของรูระบายน้ำ | วงกลม |
ขนาดของรูระบายน้ำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.600 " |
วัสดุพื้นผิว | โฟมไนไตรล์เซลล์ปิด |
ความหนา | 3 / 8 " |
เชื่อมปลอดภัย | ไม่ |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 94.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 4016910000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ความหนา | เชื่อมปลอดภัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
371000023 | 3 '2 " | หลุมระบายน้ำ | 7 / 16 " | ใช่ | 2ft | ฿3,450 | |
420010023 | 3ft | ไหลผ่าน | 3 / 8 " | ไม่ | 2ft | ฿4,151 | |
420010046 | 6" | ไหลผ่าน | 3 / 8 " | ไม่ | 4ft | ฿15,827 | |
03710000459000 | 5 '11 " | หลุมระบายน้ำ | 7 / 16 " | ใช่ | 4ft | ฿19,313 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.