JOHNSON CONTROLS A421 Series ระบบควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์
สไตล์ | รุ่น | ช่วงการควบคุม | ดิฟเฟอเรนเชียล | ประเภทของอุปกรณ์ | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A421ABC-02C | -40° ถึง 212° F | 1 °ถึง 30 ° F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ฿5,643 | |
A | A421ABC-03C | -40 องศาถึง 212 องศา F | 1 องศาถึง 30 องศา F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ฿5,807 | |
A | A421ABC-04C | -40 องศาถึง 212 องศา F | 1 องศาถึง 30 องศา F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ฿6,196 | |
A | A421ABG-02C | -40 องศาถึง 212 องศา F | 1 องศาถึง 30 องศา F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ฿7,231 | |
B | A421AET-01C | -40 องศาถึง 212 องศา F | 1 องศาถึง 30 องศา F | นีมา 4X | 120 / 240 VAC | ฿8,828 | |
B | A421GEF-01C | -40 องศาถึง 212 องศา F | 1 องศาถึง 30 องศา F | นีมา 4X | 24 VAC | ฿7,826 | |
A | A421ABC-06C | -40 องศาถึง 212 องศา F | 1 องศาถึง 30 องศา F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ฿6,089 | |
A | A421ABT-02C | -40 องศาถึง 212 องศา F | 1 องศาถึง 30 องศา F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ฿5,902 | |
B | A421AED-01C | -40 องศาถึง 212 องศา F | 1 องศาถึง 30 องศา F | นีมา 4X | 120 / 240 VAC | ฿8,876 | |
A | A421ABD-02C | -40 องศาถึง 212 องศา F | 1 องศาถึง 30 องศา F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ฿5,916 | |
A | A421GBF-02C | -40 องศาถึง 212 องศา F | 1 องศาถึง 30 องศา F | NEMA 1 | 24 VAC | ฿5,513 | |
B | A421AEC-01C | -40 องศาถึง 212 องศา F | 1 องศาถึง 30 องศา F | นีมา 4X | 120 / 240 VAC | ฿7,337 | |
B | A421AEC-02C | -40 องศาถึง 212 องศา F | 1 องศาถึง 30 องศา F | นีมา 4X | 120 / 240 VAC | ฿7,490 | |
B | A421GEF-02C | -40 องศาถึง 212 องศา F | 1 องศาถึง 30 องศา F | นีมา 4X | 24 VAC | ฿8,516 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดแสตมป์มือ
- ชั้นวางกล่องครอบคลุม
- อุปกรณ์เครื่องมือพันสายไฟ
- แผ่นหมอนและผ้าห่อของ Firestop
- นิวเมติกวาล์วควบคุม
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- อุปกรณ์เชื่อม
- ไฟล์
- การระบุการควบคุมคีย์
- ควบคุมเสียงรบกวน
- PROTO ประแจวงล้อเมตริกปลายคู่
- PANDUIT บานพับท่อสายไฟ
- KLEIN TOOLS ถังเก็บเครื่องมือ
- BUSSMANN ฟิวส์พิเศษซีรีส์ ECSR
- USA SEALING สต็อค Rod, 37 psi ความต้านแรงดึง
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์ความปลอดภัยสแตนเลส
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกฟิลเตอร์ ไฟเบอร์สแตนเลส 20 ไมครอน ซีลไวตัน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/2-28 Un
- AEROQUIP ข้อศอก 90 องศา
- SMC VALVES กลอนปรับ