Johnson Controls A421abd-02c | อุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุม 2-3/8 นิ้ว ชั้น | 35ly80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS A421ABD-02C ระบบควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ ความลึก 2-3/8 นิ้ว | AH4VAG 35LY80

JOHNSON CONTROLS A421ABD-02C Electronic Temperature Control 2-3 / 8 Inch Depth

In Stock
รายการ: AH4VAG รุ่น: A421ABD-02Cอ้างอิงข้าม: 35LY80

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿6,335 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานUL, CE, C-ติ๊ก
สีสีเทา
ช่วงการควบคุม-40 องศาถึง 212 องศา F
ความลึก2.375 "
ดิฟเฟอเรนเชียล1 องศาถึง 30 องศา F
หน้าจอสีดำขาว
ขนาดหน้าจอ1.5 x .5 ตร.ว.
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ประเภทของอุปกรณ์NEMA 1
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V16A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC8A
ความสูง5"
จำนวนอินพุตรีเลย์1
จำนวนเอาต์พุตรีเลย์1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-a421abc-02c.pdf
ตรวจจับหลอดไฟ Dia1 / 4 "
การตรวจจับความยาวของหลอดไฟ2"
ชนิดเซนเซอร์A99
สลับการกระทำเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์สพท
ช่วงแรงดันไฟฟ้า120 / 240 VAC
ความกว้าง2.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการควบคุมดิฟเฟอเรนเชียลประเภทของอุปกรณ์ช่วงแรงดันไฟฟ้าราคา
JOHNSON CONTROLS A421ABC-02C ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์ SPDT -40 ถึง 212 องศา F, 120/240V AC | AH4VAB 35LY75 A421ABC-02C-40 องศา ถึง 212 องศา NS1 องศา ถึง 30 องศา FNEMA 1120 / 240 VAC฿5,643
JOHNSON CONTROLS A421ABC-03C ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 สวิตช์ | AH4VAC 35LY76 A421ABC-03C-40 องศาถึง 212 องศา F1 องศาถึง 30 องศา FNEMA 1120 / 240 VAC฿5,896
JOHNSON CONTROLS A421ABC-04C การควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์ | AH4VAD 35LY77 A421ABC-04C-40 องศาถึง 212 องศา F1 องศาถึง 30 องศา FNEMA 1120 / 240 VAC฿6,431
JOHNSON CONTROLS A421ABC-06C ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ สูง 5 นิ้ว | AH4VAE 35LY78 A421ABC-06C-40 องศาถึง 212 องศา F1 องศาถึง 30 องศา FNEMA 1120 / 240 VAC฿6,162
JOHNSON CONTROLS A421ABT-02C เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ ความกว้าง 2-3/8 นิ้ว | AH4VAF 35LY79 A421ABT-02C-40 องศาถึง 212 องศา F1 องศาถึง 30 องศา FNEMA 1120 / 240 VAC฿6,248
JOHNSON CONTROLS A421ABG-02C ระบบควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ ความลึก 2-3/8 นิ้ว | AH4VAH 35LY81 A421ABG-02C-40 องศาถึง 212 องศา F1 องศาถึง 30 องศา FNEMA 1120 / 240 VAC฿7,724
JOHNSON CONTROLS A421GBF-02C เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ A99 | AH4VAJ 35LY82 A421GBF-02C-40 องศาถึง 212 องศา F1 องศาถึง 30 องศา FNEMA 124 VAC฿5,513

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS A421ABD-02C Electronic Temperature Control 2-3 / 8 Inch Depth
฿6,335 / หน่วย