ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-16 Tee ทองเหลืองชุบโครเมียม 125 1 นิ้ว Fnpt
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Tee |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ชั้น | 125 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 1" |
ชั่วคราว พิสัย | 65 องศาถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 7412200045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81101-02 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 65 องศาถึง 250 องศา F | ฿782 | ||
81101-04 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 65 องศาถึง 250 องศา F | - | RFQ
| |
81101-06 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 65 องศาถึง 250 องศา F | - | RFQ
| |
81101-08 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 65 องศาถึง 250 องศา F | - | RFQ
| |
81101-12 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 65 องศาถึง 250 องศา F | ฿1,293 | ||
706131-02 | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | -65 องศาถึง 250 องศา F | ฿768 | ||
1464X10 | - | - | - | -65 องศาถึง 250 องศา F | ฿4,613 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.