Ansell 11-425 | ถุงมือกันบาด สีเทา/ขาว Pr | 40ll54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANSELL 11-425 ถุงมือกันบาดสีเทา / ขาว PR | AH9NFF 40LL 54

ANSELL 11-425 ถุงมือกันบาด สีเทา/ขาว PR

In Stock
รายการ: AH9NFF รุ่น: 11-425อ้างอิงข้าม: 40LL54
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
฿920 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถูมากกว่า 20,000
ANSI ตัดกรัม1397
ANSI เจาะนิวตัน155
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA6
ระดับการตัด ANSI / ISEA3
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA5
การเคลือบผิวฝ่ามือและนิ้ว
เคลือบเสร็จเรียบ
วัสดุเคลือบผิวยูรีเทน
สีเทา, ขาว
กุญแจมือข้อมือถัก
ตัดกันน์
วัสดุนิ้วโพลีเอทิลีนประสิทธิภาพสูงเส้นใยประสิทธิภาพสูง / โพลียูรีเทน
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด13
Knuckle Padding วัสดุไม่มี
ความยาว9.75 "
วัสดุที่เป็น LinerHPP
วัสดุปาล์มโพลิเมอร์อีลาสโตเมอร์สังเคราะห์
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาด9
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้งน้ำมันเบาและมัน
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPT

รายละเอียดสินค้า:

  • สไตล์มือของถุงมือ: ซ้ายและขวา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุปาล์มขนาดรูปแบบนิ้วหัวแม่มือราคา
ANSELL 11-425 ถุงมือกันบาด สีเทา/ขาว 8 PR | AH9NFM 40LL60 11-4259.5 "ยูรีเทน8เต็ม฿920
ANSELL 11-425 ถุงมือกันบาด สีเทา/ขาว 11 PR | AH9NFN 40LL61 11-42510.5 "ยูรีเทน11ครึ่ง฿920
ANSELL 11-425 ถุงมือกันบาด สีเทา/ขาว 6 PR | AH9NFQ 40LL63 11-4258.75 "ยูรีเทน6เต็ม฿920
ANSELL 11-425 ถุงมือกันบาด สีเทา/ขาว 10 PR | AH9NFT 40LL65 11-42510.25 "ยูรีเทน10เต็ม฿920
ANSELL 11-425 ถุงมือกันบาด สีเทา/ขาว 7 PR | AH9NFY 40LL70 11-4259.25 "ยูรีเทน7เต็ม฿920

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANSELL 11-425 ถุงมือกันบาด สีเทา/ขาว PR
฿920 / หน่วย