Ansell 11-518v | ถุงมือกันบาด น้ำเงิน/ขาว 7 Pr | 20gy62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANSELL 11-518V ถุงมือกันบาด สีน้ำเงิน/ขาว 7 PR | AF6RGW 20GY62

ANSELL ถุงมือกันบาด 11-518V น้ำเงิน/ขาว 7 PR

In Stock
รายการ: AF6RGW รุ่น: 11-518Vข้ามอ้างอิง: 20GY62
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
฿801 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู1000
ANSI ตัดกรัม627
ANSI เจาะนิวตันมากกว่า 20
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA3
ระดับการตัด ANSI / ISEA2
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA3
วัสดุกลับดีนีมา (R)
การเคลือบผิวปาล์ม
เคลือบเสร็จเรียบ
วัสดุเคลือบผิวยูรีเทน
สีสีฟ้า / สีน้ำเงิน
กุญแจมือข้อมือถัก
ตัดกันน์
ตัดทนใช่
วัสดุนิ้วยูรีเทน
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด18
มือขวาซ้าย
ความยาว7"
วัสดุที่เป็น Linerดีนีมา (R)
วัสดุปาล์มยูรีเทน
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาด7
เย็บวัสดุDyneema (R) / ไนลอน / Spandex (R)
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำน้ำมันแห้ง / เบา
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือปีก
น้ำหนักเบา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)37.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.21
รหัส HS6116105520

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดราคา
ANSELL 11-518V ถุงมือกันบาด สีน้ำเงิน/ขาว 8 PR | AF6RGX 20GY63 11-518V8"8฿801
ANSELL 11-518V ถุงมือกันบาด สีน้ำเงิน/ขาว 9 PR | AF6RKH 20GY64 11-518V9"9฿801
ANSELL 11-518V ถุงมือกันบาด สีน้ำเงิน/ขาว 10 PR | AF6RKJ 20GY65 11-518V10 "10฿801
ANSELL 11-518V ถุงมือกันบาด สีน้ำเงิน/ขาว 11 PR | AF6RKK 20GY66 11-518V11 "11฿801

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANSELL ถุงมือกันบาด 11-518V น้ำเงิน/ขาว 7 PR
฿801 / หน่วย