จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANSELL 11-541 ถุงมือกันบาด ยาว 7-7/8 นิ้ว PR | AH9NBB 40LJ76

ANSELL 11-541 ถุงมือกันบาด 7-7/8 นิ้ว ยาว PR

In Stock
รายการ: AH9NBB รุ่น: 11-541ข้ามอ้างอิง: 40LJ76
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
฿1,434 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู8899
ANSI ตัดกรัม1668
ANSI เจาะนิวตัน66
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA4
ระดับการตัด ANSI / ISEA4
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA3
การเคลือบผิวฝ่ามือและนิ้ว
เคลือบเสร็จขรุขระ
วัสดุเคลือบผิวไนไตร
สีสีเทา
กุญแจมือถัก
ตัดกันน์
วัสดุนิ้วKevlar (R), Stainless Steel, Nylon, Nitrile
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด18
Knuckle Padding วัสดุไม่มี
ความยาว7.75 "
วัสดุที่เป็น Linerเคฟลาร์ (R)
วัสดุปาล์มไนไตร
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาด6
เย็บวัสดุเส้นใยสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้งน้ำมันเบาและมัน
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือตรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • สไตล์มือของถุงมือ: ซ้ายและขวา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดราคา
ANSELL 11-541 ถุงมือกันบาด ยาว 9-3/4 นิ้ว PR | AH9NAV 40LJ70 11-5419.75 "10฿1,434
ANSELL 11-541 ถุงมือกันบาด 9-1/4 นิ้วL สีเทา 9 PR | AH9NAW 40LJ71 11-5419.25 "9฿1,434
ANSELL 11-541 ถุงมือกันบาด ยาว 8-3/8 นิ้ว 7 PR | AH9NBA 40LJ75 11-5418.75 "7฿1,434
ANSELL 11-541 ถุงมือกันบาด ยาว 8-3/4 นิ้ว 8 PR | AH9NBK 40LJ84 11-5418.75 "8฿1,434
ANSELL 11-541 ถุงมือกันบาด ยาว 10-1/8 นิ้ว 11 PR | AH9NBM 40LJ86 11-54110.25 "11฿1,434

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANSELL 11-541 ถุงมือกันบาด 7-7/8 นิ้ว ยาว PR
฿1,434 / หน่วย