Ansell 11-724 | ถุงมือกันบาด สีดำ/ขาว Pr | 40lj52 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANSELL 11-724 ถุงมือกันบาด ดำ/ขาว PR | AH9NAA 40LJ52

ANSELL 11-724 ถุงมือกันบาด สีดำ/ขาว PR

In Stock
รายการ: AH9NAA รุ่น: 11-724ข้ามอ้างอิง: 40LJ52
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
฿703 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู29,600
ANSI ตัดกรัม488
ANSI เจาะนิวตัน93
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA6
ระดับการตัด ANSI / ISEA2
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA3
การเคลือบผิวฝ่ามือและนิ้ว
เคลือบเสร็จเรียบ
วัสดุเคลือบผิวยูรีเทน
สีสีดำ, สีขาว
กุญแจมือถัก
ตัดกันน์
วัสดุนิ้วHPPE, Spandex, PU
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด13
Knuckle Padding วัสดุไม่มี
ความยาว9.5 "
วัสดุที่เป็น LinerHPPE, สแปนเด็กซ์ (R)
วัสดุปาล์มยูรีเทน
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาด9
เย็บวัสดุเส้นใยสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้งน้ำมันเบาและมัน
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • สไตล์มือของถุงมือ: ซ้ายและขวา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดราคา
ANSELL 11-724 ถุงมือกันบาด ยาว 8-1/4 นิ้ว 6 PR | AH9NAK 40LJ61 11-7248.25 "6฿703
ANSELL 11-724 ถุงมือกันบาด 9-7/8 นิ้ว ยาว 10 PR | AH9NAM 40LJ63 11-72410 "10฿703
ANSELL 11-724 ถุงมือกันบาด ยาว 8-5/8 นิ้ว 7 PR | AH9NAU 40LJ69 11-7248.75 "7฿703
ANSELL 11-724 ถุงมือกันบาด ยาว 10-1/4 นิ้ว 11 PR | ANSELL 9-40 AH81NBG XNUMXLJXNUMX 11-72410.25 "11฿703
ANSELL 11-724 ถุงมือกันบาด 8 ดำ/ขาว PR | AH9NBV 40LJ93 11-7249"8฿703

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANSELL 11-724 ถุงมือกันบาด สีดำ/ขาว PR
฿703 / หน่วย