จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANSELL 11-727 ถุงมือกันบาด 8-1 / 4 นิ้ว PR | AH9NAL 40LJ62

ANSELL 11-727 ถุงมือกันบาด 8-1/4 นิ้ว ยาว PR

In Stock
รายการ: AH9NAL รุ่น: 11-727ข้ามอ้างอิง: 40LJ62
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
฿778 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู27,458
ANSI ตัดกรัม489
ANSI เจาะนิวตัน136
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA6
ระดับการตัด ANSI / ISEA2
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA4
การเคลือบผิวฝ่ามือและนิ้ว
เคลือบเสร็จเรียบ
วัสดุเคลือบผิวยูรีเทน
สีสีเทา
กุญแจมือถัก
ตัดกันน์
วัสดุนิ้วHPPE, ไนลอน, ไลคร่า (R), PU
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด15
Knuckle Padding วัสดุไม่มี
ความยาว8.25 "
วัสดุที่เป็น LinerHPPE, ไลคร่า (R)
วัสดุปาล์มยูรีเทน
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาด6
เย็บวัสดุเส้นใยสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้งน้ำมันเบาและมัน
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

ถุงมือกันบาด Ansell HyFlex 11-727 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่มือ และส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตโดยช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหยิบจับวัสดุและอุปกรณ์ที่แหลมคมได้อย่างมั่นใจและแม่นยำ ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ยานยนต์ การผลิตโลหะ และการแปรรูปอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีเทคโนโลยีต้านทานแรงตัด INTERCEPT ในตัว ซึ่งให้การป้องกันที่เหนือกว่าต่อการบาดเจ็บจากการทำงานที่เกิดจากของมีคมและใบมีด
  • ถุงมือ HyFlex 11-727 เคลือบโพลียูรีเทน ช่วยให้ยึดเกาะได้มั่นคงและเพิ่มความทนทาน โดยเฉพาะในสภาพแห้ง
  • มาพร้อมการเคลือบฝ่ามือเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการเสียดสีและการสึกหรอในบริเวณที่มีการสัมผัสสูง
  • ถุงมือเหล่านี้มีดีไซน์แบบถักเพิ่มเติม ซึ่งให้ความยืดหยุ่นและความสบายเพื่อการเคลื่อนไหวมือที่แม่นยำ
  • สามารถซักได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ทำให้การบำรุงรักษาและสุขอนามัยเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสำหรับการใช้งานที่ยาวนาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ถุงมือกันบาด Ansell 11-727 เหล่านี้ได้รับการรับรองหรือไม่

A. ได้รับการรับรองความทนทานต่อการเสียดสี EN ระดับ 4/ANSI ระดับ 6

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและดูแลรักษาถุงมือกันบาด Ansell HyFlex 11-727 อย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าถุงมือมีอายุการใช้งานยาวนานและป้องกันการบาดได้

A. การทำความสะอาดและบำรุงรักษาถุงมือกันบาด 11-727 ของ Ansell ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนานและป้องกันการบาดอย่างต่อเนื่อง หากต้องการทำความสะอาด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ซึ่งโดยทั่วไปต้องใช้ผงซักฟอกสูตรอ่อนและน้ำเย็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิทหลังทำความสะอาด ตรวจสอบสัญญาณของการสึกหรอหรือความเสียหายเป็นประจำ และเปลี่ยนใหม่หากจำเป็นเพื่อรักษาความต้านทานการบาด

ถาม: ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกขนาดถุงมือที่ถูกต้องสำหรับถุงมือกันบาด Ansell HyFlex 11-727 เพื่อให้แน่ใจว่าสวมใส่ได้พอดีและปลอดภัย

A. การเลือกขนาดถุงมือที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสวมใส่ที่กระชับและปลอดภัย วัดมือของคุณตามหลักเกณฑ์การวัดขนาดของ Ansell โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความยาวนิ้วและเส้นรอบวงมือ ความพอดีช่วยให้ถุงมือไม่หลวมจนเกินไป ลดความคล่องตัว หรือแน่นเกินไป ซึ่งอาจส่งผลต่อความสบายและการป้องกัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดราคา
ANSELL 11-727 ถุงมือกันบาด 9-5 / 8 นิ้วความยาว PR | AH9NAB 40LJ53 11-7279.25 "9฿778
ANSELL 11-727 ถุงมือกันบาด 9-3 / 8 นิ้วยาว 8 PR | AH9NAE 40LJ56 11-7279"8฿778
ANSELL 11-727 ถุงมือกันบาด 10-1 / 8 นิ้วยาว 10 PR | AH9NBC 40LJ77 11-72710.25 "10฿778
ANSELL 11-727 ถุงมือกันบาด 10-7 / 8 นิ้วยาว 11 PR | AH9NBH 40LJ82 11-72710.75 "11฿778
ANSELL 11-727 ถุงมือกันบาด 7 Grey PR | AH9NBU 40LJ92 11-7278.75 "7฿778

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANSELL 11-727 ถุงมือกันบาด 8-1/4 นิ้ว ยาว PR
฿778 / หน่วย