Ansell 11-735 | ถุงมือกันบาด ยาว 10-1/4 นิ้ว Pr | 40lj60 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANSELL 11-735 ถุงมือกันบาดความยาว 10-1 / 4 นิ้ว PR | AH9NAJ 40LJ60

ANSELL 11-735 ถุงมือกันบาด 10-1/4 นิ้ว ยาว PR

In Stock
รายการ: AH9NAJ รุ่น: 11-735ข้ามอ้างอิง: 40LJ60
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
฿838 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู29,902
ANSI ตัดกรัม1587
ANSI เจาะนิวตัน126
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA6
ระดับการตัด ANSI / ISEA4
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA3
การเคลือบผิวฝ่ามือและนิ้ว
เคลือบเสร็จเรียบ
วัสดุเคลือบผิวยูรีเทน
สีสีดำ, สีขาว
กุญแจมือถัก
ตัดกันน์
วัสดุนิ้วHPPE, ไนลอน, ใยแก้ว, Spandex, PU
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด10
Knuckle Padding วัสดุไม่มี
ความยาว10.25 "
วัสดุที่เป็น LinerHPP
วัสดุปาล์มยูรีเทน
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาด10
เย็บวัสดุเส้นใยสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้งน้ำมันเบาและมัน
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • สไตล์มือของถุงมือ: ซ้ายและขวา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดราคา
ANSELL 11-735 ถุงมือกันบาด 9-1 / 4 นิ้วยาว 7 PR | AH9NAQ 40LJ66 11-7359.25 "7฿838
ANSELL 11-735 ถุงมือกันบาด 8-1 / 2 นิ้วยาว 6 PR | AH9NAT 40LJ68 11-7358.5 "6฿838
ANSELL 11-735 ถุงมือกันบาด 10-1 / 2 นิ้วยาว 11 PR | AH9NAZ 40LJ74 11-73510.5 "11฿838
ANSELL 11-735 ถุงมือกันบาด 10 นิ้วยาว 9 PR | AH9NBJ 40LJ83 11-73510 "9฿838
ANSELL 11-735 ถุงมือกันบาด 9-1 / 2 นิ้วยาว 8 PR | AH9NBL 40LJ85 11-7359.5 "8฿838

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANSELL 11-735 ถุงมือกันบาด 10-1/4 นิ้ว ยาว PR
฿838 / หน่วย