Ansell 97-120 | ถุงมือกันบาด ทัศนวิสัยสูง สีส้ม Pr | 35za28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANSELL 97-120 ถุงมือต้านทานการตัด Hi-Visibiity Orange PR | AH6FRR 35ZA28

ANSELL 97-120 ถุงมือกันบาด มองเห็นได้สูง สีส้ม PR

In Stock
รายการ: AH6FRR รุ่น: 97-120ข้ามอ้างอิง: 35ZA28
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
฿1,051 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู9380
ANSI ตัดกรัม631
ANSI เจาะนิวตัน109
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA4
ระดับการตัด ANSI / ISEA2
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA4
สีการมองเห็นสูงสีส้ม
กุญแจมือถัก
ตัดกันน์
วัสดุนิ้วเคฟลาร์ (R) / แปนเด็กซ์ / ไนลอน / ไนไตรล์ / นีโอพรีน
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด15
Knuckle Padding วัสดุพีวีซี
ความยาว11.5 "
วัสดุที่เป็น Linerเคฟลาร์ (R)
วัสดุปาล์มไนไตรล์, ยางนีโอพรีน, ยางเทอร์โมพลาสติก, ไนลอน, เคฟลาร์ (R) พาราอะรามิด, สแปนเด็กซ์, โพลีเอสเตอร์
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาด12
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำน้ำมันแห้ง / เบา
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าLK

รายละเอียดสินค้า:

  • สไตล์มือของถุงมือ: ซ้ายและขวา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดราคา
ANSELL 97-120 ถุงมือกันบาด Hi-Visibiity Orange PR | AH6FRM 35ZA24 97-12010 "8฿316
ANSELL 97-120 ถุงมือกันบาด สีส้มสะท้อนแสง ขนาดถุงมือ 12 ชิ้น | AH6FRN 35ZA25 97-12010.5 "9฿316

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANSELL 97-120 ถุงมือกันบาด มองเห็นได้สูง สีส้ม PR
฿1,051 / หน่วย