Anvil 0300029006 | 45 องศา ข้องอ เหล็กหล่อดำ 125 ขนาด 2-1/2 นิ้ว | 4kur4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่ง 0300029006 45 องศา ข้องอ เหล็กหล่อดำ 125 ขนาด 2-1/2 นิ้ว | AD8LAN 4KUR4

ANVIL 0300029006 45 องศา ข้องอ เหล็กหล่อดำ 125 ขนาด 2-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8LAN รุ่น: 0300029006อ้างอิงข้าม: 4KUR4

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,017 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหล่อ
ชั้น125
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F
ขนาดท่อ2.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS7307110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ทั่ง 0300028206 45 องศา ข้องอ เหล็กหล่อดำ 125 ขนาด 1/4 นิ้ว | AD8LAE 4KUP5 03000282061 / 4 "฿655
ทั่ง 0300028305 45 องศา ข้องอ เหล็กหล่อดำ 125 ขนาด 3/8 นิ้ว | AD8LAF 4KUP6 03000283053 / 8 "฿813
ทั่ง 0300028404 45 องศา ข้องอ เหล็กหล่อดำ 125 ขนาด 1/2 นิ้ว | AD8LAG 4KUP7 03000284041 / 2 "฿535
ทั่ง 0300028503 45 องศา ข้องอ เหล็กหล่อดำ 125 ขนาด 3/4 นิ้ว | AD8LAH 4KUP8 03000285033 / 4 "฿550
ทั่ง 0300028602 45 องศา ข้องอ เหล็กหล่อดำ 125 ขนาด 1 นิ้ว | AD8LAJ 4KUP9 03000286021"฿593
ทั่ง 0300028701 45 องศา ข้องอ เหล็กหล่อดำ 125 ขนาด 1-1/4 นิ้ว | AD8LAK 4KUR1 03000287011.25 "฿803
ทั่ง 0300028800 45 องศา ข้องอ เหล็กหล่อดำ 125 ขนาด 1-1/2 นิ้ว | AD8LAL 4KUR2 03000288001.5 "฿1,323

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0300029006 45 องศา ข้องอ เหล็กหล่อดำ 125 ขนาด 2-1/2 นิ้ว
฿4,017 / หน่วย