Anvil 0300155801 | ข้อต่อลดเยื้องศูนย์ 2-1/2 X 1-1/4 | 4kvz8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0300155801 ข้อต่อลดแรงเหวี่ยงนอกรีต 2-1/2 x 1-1/4 | AD8LLC 4KVZ8

ANVIL 0300155801 ข้อต่อลดนอกรีต 2-1 / 2 x 1-1 / 4

In Stock
รายการ: AD8LLC รุ่น: 0300155801ข้ามอ้างอิง: 4KVZ8

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿8,328 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อลดประหลาด
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหล่อ
ชั้น125
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F
ขนาดท่อ2-1/2" x 1-1/4"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.24
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS7307110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อราคา
ANVIL 0300152469 ข้อต่อลดแรงเหวี่ยงนอกรีต 3/4 x 1/2 นิ้ว | AD8LKJ 4KVX9 0300152469เอฟเอ็นพีที3 / 4 "x 1 / 2"฿2,012
ANVIL 0300152600 ข้อต่อลดแรงเหวี่ยง 1 x 3/4 นิ้ว | AD8LKK 4KVY1 0300152600เอฟเอ็นพีที1 "x 3/4"฿2,175
ANVIL 0300152808 ข้อต่อลดแรงเหวี่ยงนอกรีต 1 x 1/2 นิ้ว | AD8LKL 4KVY2 0300152808เอฟเอ็นพีที1 "x 1/2"฿1,950
ANVIL 0300153004 ข้อต่อลดแรงเหวี่ยงนอกรีต 1-1/4 x 1 นิ้ว | AD8LKM 4KVY3 0300153004เอฟเอ็นพีที1-1 / 4 "x 1"฿3,022
ANVIL 0300153202 ข้อต่อลดแรงเหวี่ยงนอกรีต 1-1/4 x 3/4 นิ้ว | AD8LKN 4KVY4 0300153202เอฟเอ็นพีที1-1/4" x 3/4"฿3,236
ANVIL 0300153400 ข้อต่อลดแรงเหวี่ยงนอกรีต 1-1/4 x 1/2 นิ้ว | AD8LKP 4KVY5 0300153400เอฟเอ็นพีที1-1/4" x 1/2"฿3,196
ANVIL 0300153608 ข้อต่อลดแรงเหวี่ยงนอกรีต 1-1/2 x 1-1/4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608เอฟเอ็นพีที1-1/2" x 1-1/4"฿3,943

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0300155801 ข้อต่อลดนอกรีต 2-1 / 2 x 1-1 / 4
฿8,328 / หน่วย