ANVIL 0306027202 ที 1-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Tee |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ชั้น | 125 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
แม็กซ์ ความดัน | 175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
UPC | 690291019265 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 7307110030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027400 | -20 องศาถึง 150 องศา F | เหล็กหล่อ | 125 | Flanged | 175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F | - | 2" | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿16,302 | |
0306027608 | -20 องศาถึง 150 องศา F | เหล็กหล่อ | 125 | Flanged | 175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F | - | 2.5 " | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿24,203 | |
0306027806 | -20 องศาถึง 150 องศา F | เหล็กหล่อ | 125 | Flanged | 175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F | - | 3" | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿17,596 | |
0306031808 | -20 องศาถึง 150 องศา F | เหล็กหล่อ | 125 | Flanged | 175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F | - | 3 "x 3" x 2 " | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿39,998 | |
0361120801 | -20 องศาถึง 550 องศา F | เหล็กหลอม | 3000 | threaded | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | 2.5 " | 300 psi ที่ 550 องศา F | ฿10,558 | |
0361121007 | -20 องศาถึง 550 องศา F | เหล็กหลอม | 3000 | threaded | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.75 " | 3" | 300 psi ที่ 550 องศา F | ฿19,288 | |
0361121205 | -20 องศาถึง 550 องศา F | เหล็กหลอม | 3000 | threaded | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | 4" | 300 psi ที่ 550 องศา F | ฿31,275 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.