Anvil 0308015403 | หน้าแปลนตาบอด หน้าเจาะ ขนาด 1 นิ้ว | 4kwn6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0308015403 หน้าแปลนตาบอด หน้าและเจาะ ขนาด 1 นิ้ว | AD8LQX 4KWN6

ANVIL 0308015403 หน้าแปลนบอด เผชิญและเจาะ ขนาด 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8LQX รุ่น: 0308015403ข้ามอ้างอิง: 4KWN6
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
฿3,562 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBlind Flange เผชิญหน้าและเจาะ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหล่อ
ชั้น125
ประเภทการเชื่อมต่อFlanged
แม็กซ์ ความดัน175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.4.25 "
ขนาดท่อ1"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC690291021824

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.78
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS7307110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนหลุมภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0308015809 หน้าแปลนตาบอด หน้าและเจาะ ขนาด 1-1/2 นิ้ว | AD8LQY 4KWN8 030801580945"1.5 "฿4,103
ANVIL 0308016005 หน้าแปลนตาบอด หน้าและเจาะ ขนาด 2 นิ้ว | AD8LQZ 4KWN9 030801600546"2"฿4,743
ANVIL 0308016203 หน้าแปลนตาบอด หน้าและเจาะ ขนาด 2-1/2 นิ้ว | AD8LRA 4KWP1 030801620347"2.5 "฿5,181
ANVIL 0308016401 หน้าแปลนตาบอด หน้าและเจาะ ขนาด 3 นิ้ว | AD8LRB 4KWP2 030801640147.5 "3"฿6,217
ANVIL 0308016609 หน้าแปลนตาบอด หน้าและเจาะ ขนาด 3-1/2 นิ้ว | AD8LRC 4KWP3 030801660988.5 "3.5 "฿9,441
ANVIL 0308016807 หน้าแปลนตาบอด หน้าและเจาะ ขนาด 4 นิ้ว | AD8LRD 4KWP4 030801680789"4"฿7,961
ANVIL 0308017003 หน้าแปลนตาบอด หน้าและเจาะ ขนาด 5 นิ้ว | AD8LRE 4KWP5 0308017003810 "5"฿12,633

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0308015403 หน้าแปลนบอด เผชิญและเจาะ ขนาด 1 นิ้ว
฿3,562 / หน่วย