ANVIL 0310068200 ไวย์ เหล็กเหนียวดำ 150, 4 นิ้ว Npt
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไวย์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กอ่อน |
ชั้น | 150 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 150 องศา F |
ขนาดท่อ | 4" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 7307199060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306050402 | เหล็กหล่อ | 125 | Flanged | 175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F | 3" | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿74,227 | |
0310066402 | เหล็กอ่อน | 150 | เอฟเอ็นพีที | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,036 | |
0310066600 | เหล็กอ่อน | 150 | เอฟเอ็นพีที | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,017 | |
0310066808 | เหล็กอ่อน | 150 | เอฟเอ็นพีที | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,348 | |
0310067004 | เหล็กอ่อน | 150 | เอฟเอ็นพีที | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,774 | |
0310067202 | เหล็กอ่อน | 150 | เอฟเอ็นพีที | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1.25 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,766 | |
0310067400 | เหล็กอ่อน | 150 | เอฟเอ็นพีที | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,231 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.