Anvil 0310510201 | ข้องอ 45 เหล็กอ่อน 300 1/4 นิ้ว Npt | 12g029 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0310510201 ข้องอ 45 เหล็กอ่อน 300 1/4 นิ้ว Npt | AA4DEY 12G029

ANVIL 0310510201 ข้อศอก 45 เหล็กอ่อน 300 1/4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AA4DEY รุ่น: 0310510201ข้ามอ้างอิง: 12G029
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
฿1,409 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน2000 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC690291027000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7307199080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
ANVIL 0310510409 ข้องอ 45 เหล็กอ่อน 300 3/8 นิ้ว Npt | AA4DEZ 12G030 03105104092000 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "฿1,319
ANVIL 0310510607 ข้องอ 45 เหล็กอ่อน 300 1/2 นิ้ว Npt | AA4DFA 12G031 03105106072000 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "฿1,518
ANVIL 0310510805 ข้องอ 45 เหล็กอ่อน 300 3/4 นิ้ว Npt | AA4DFB 12G032 03105108052000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "฿1,570
ANVIL 0310511001 ข้องอ 45 เหล็กอ่อน 300 1 นิ้ว Npt | AA4DFC 12G033 03105110012000 psi ที่ 150 องศา F1"฿1,747
ANVIL 0310511209 ข้องอ 45 เหล็กอ่อน 300 1-1/4 นิ้ว | AA4DFD 12G034 03105112091500 psi ที่ 150 องศา F1.25 "฿2,894
ANVIL 0310511407 ข้องอ 45 เหล็กอ่อน 300 1-1/2 นิ้ว | AA4DFE 12G035 03105114071500 psi ที่ 150 องศา F1.5 "฿3,503
ANVIL 0310511605 ข้องอ 45 เหล็กอ่อน 300 2 นิ้ว Npt | AA4DFF 12G036 03105116051500 psi ที่ 150 องศา F2"฿5,687

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0310510201 ข้อศอก 45 เหล็กอ่อน 300 1/4 นิ้ว Npt
฿1,409 / หน่วย