Anvil 0310515804 | สามทางเหล็กอ่อน 300 3/8 นิ้ว Npt | 12g041 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0310515804 ทีเหล็กอ่อน 300 3/8 นิ้ว Npt | AA4DFL 12G041

ANVIL 0310515804 ตี๋เหล็กอ่อน 300 3/8 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AA4DFL รุ่น: 0310515804ข้ามอ้างอิง: 12G041
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
฿1,263 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน2000 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC690291027185

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ANVIL 0310515606 ทีเหล็กอ่อน 300 1/4 นิ้ว Npt | AA4DFK 12G040 0310515606เหล็กอ่อน3002000 psi ที่ 150 องศา F1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,137
ANVIL 0310516000 ทีเหล็กอ่อน 300 1/2 นิ้ว Npt | AA4DFM 12G042 0310516000เหล็กอ่อน3002000 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,615
ANVIL 0310516208 ทีเหล็กอ่อน 300 3/4 นิ้ว Npt | AA4DFN 12G043 0310516208เหล็กอ่อน3002000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,715
ANVIL 0310516406 ขาเหล็กอ่อน 1 นิ้ว | AA4DFP 12G044 0310516406เหล็กอ่อน3002000 psi ที่ 150 องศา F1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,065
ANVIL 0310516604 ทีเหล็กอ่อน 300 1-1/4 นิ้ว Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604เหล็กอ่อน3001500 psi ที่ 150 องศา F1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,799
ANVIL 0310516802 ทีเหล็กอ่อน 300 1-1/2 นิ้ว Npt | AA4DFR 12G046 0310516802เหล็กอ่อน3001500 psi ที่ 150 องศา F1.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,359
ANVIL 0310517008 ขาเหล็กอ่อน 2 นิ้ว | AA4DFT 12G047 0310517008เหล็กอ่อน3001500 psi ที่ 150 องศา F2"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,160

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0310515804 ตี๋เหล็กอ่อน 300 3/8 นิ้ว Npt
฿1,263 / หน่วย