Anvil 0310544804 | เหล็กเหนียวลด 2 นิ้ว X 1-1/4 นิ้ว | 12g088 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0310544804 ตัวลดเหล็กอ่อน 2 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว | AA4DHM 12G088

ANVIL 0310544804 รีดเหล็กอ่อน 2 นิ้ว x 1-1 / 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4DHM รุ่น: 0310544804ข้ามอ้างอิง: 12G088
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
฿5,077 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อลด
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน1500 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ2 "x 1-1 / 4"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC690291028113

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.12
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ANVIL 0310541206 ตัวลดเหล็กอ่อน 3/8 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AA4DGT 12G070 03105412063002000 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "x 1 / 4"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,047
ANVIL 0310541404 ตัวลดเหล็กอ่อน 1/2 นิ้ว x 3/8 นิ้ว | AA4DGU 12G071 03105414043002000 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "x 3 / 8"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,311
ANVIL 0310541602 ตัวลดเหล็กอ่อน 1/2 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AA4DGV 12G072 03105416023002000 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "x 1 / 4"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,335
ANVIL 0310541800 ตัวลดเหล็กอ่อน 3/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว | AA4DGW 12G073 03105418003002000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "x 1 / 2"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,251
ANVIL 0310542006 ตัวลดเหล็กอ่อน 3/4 นิ้ว x 3/8 นิ้ว | AA4DGX 12G074 03105420063002000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "x 3 / 8"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,970
ANVIL 0310542204 ตัวลดเหล็กอ่อน 3/4 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AA4DGY 12G075 03105422043002000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "x 1 / 4"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,904
ANVIL 0310542402 ตัวลดเหล็กอ่อน 1 นิ้ว x 3/4 นิ้ว | AA4DGZ 12G076 03105424023002000 psi ที่ 150 องศา F1 "x 3/4"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,625

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0310544804 รีดเหล็กอ่อน 2 นิ้ว x 1-1 / 4 นิ้ว
฿5,077 / หน่วย