ANVIL 0311012009 ลดข้อศอก 90 องศา โค้งงอ เหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดข้อศอก 90 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน |
ชั้น | 300 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 1000 psi ที่ 150 องศา F WOG |
ขนาดท่อ | 4 "x 3" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.82 |
รหัส HS | 7307199090 |
รุ่น | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
0311007009 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 8 "x 1 / 4" | ฿510 | |
0311007207 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 8 "x 1 / 8" | ฿1,038 | |
0311007405 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 4 "x 1 / 2" | ฿384 | |
0311007801 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 4 "x 1 / 2" | ฿437 | |
0311007801 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 4 "x 3 / 8" | ฿473 | |
0311008007 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 4 "x 1 / 4" | ฿563 | |
0311008205 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 4 "x 1 / 4" | ฿949 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.