Anvil 0311023402 | ศอก 45 องศา สังกะสี Npt 1/2 นิ้ว | 25cf34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0311023402 ข้องอ 45 องศา สังกะสี Npt 1/2 นิ้ว | AF8EGA 25CF34

ANVIL 0311023402 ศอก 45 องศา 1/2 นิ้ว Npt สังกะสี

In Stock
รายการ: AF8EGA รุ่น: 0311023402อ้างไขว้: 25CF34
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
฿343 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ1 / 2 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC690291346897

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ANVIL 0311022800 ข้องอ 45 องศา 1/8 ใน Npt ชุบสังกะสี | AF8EFX 25CF31 03110228001 / 8 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿555
ANVIL 0311023006 ข้องอ 45 องศา สังกะสี Npt 1/4 นิ้ว | AF8EFY 25CF32 03110230061 / 4 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿377
ANVIL 0311023204 ข้องอ 45 องศา 3/8 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EFZ 25CF33 03110232043 / 8 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿448
ANVIL 0311023600 ข้องอ 45 องศา 3/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EGB 25CF35 03110236003 / 4 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿461
ANVIL 0311023808 ข้องอ 45 องศา สังกะสี Npt 1 นิ้ว | AF8EGC 25CF36 03110238081"-20 องศาถึง 150 องศา F฿564
ANVIL 0311024004 ข้องอ 45 องศา สังกะสี Npt 1-1/4 นิ้ว | AF8EGD 25CF37 03110240041.25 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿847
ANVIL 0311024202 ข้องอ 45 องศา สังกะสี Npt 1-1/2 นิ้ว | AF8EGE 25CF38 03110242021.5 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,161

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0311023402 ศอก 45 องศา 1/2 นิ้ว Npt สังกะสี
฿343 / หน่วย