Anvil 0311027403 | ข้องอถนน 45 องศา โค้งงอ 3/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | 25cf49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0311027403 ข้องอถนน 45 องศา โค้งงอ 3/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EGR 25CF49

ANVIL 0311027403 ศอกถนน 45 องศา โค้งงอ 3/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AF8EGR รุ่น: 0311027403อ้างไขว้: 25CF49
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
฿892 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกถนน 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ3 / 4 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)25.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ANVIL 0311028203 ข้องอถนน 45 องศา โค้งงอ 2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AB8AJT 25CF53 0311028203ศอกถนน 45 องศา2"-20 องศาถึง 150 องศา F฿3,221
ANVIL 0311026603 ข้องอถนน 45 องศา โค้งงอ 1/8 นิ้ว Npt ชุบสังกะสี | AF8EGM 25CF45 0311026603ศอกถนน 45 องศา1 / 8 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿799
ANVIL 0311026801 ข้องอถนน 45 องศา โค้งงอ 1/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EGN 25CF46 0311026801ศอกถนน 45 องศา1 / 4 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿652
ANVIL 0311027007 ข้องอถนน 45 องศา โค้งงอ 3/8 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EGP 25CF47 0311027007ศอกถนน 45 องศา3 / 8 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿704
ANVIL 0311027205 ข้องอถนน 45 องศา โค้งงอ 1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EGQ 25CF48 0311027205ศอกถนน 45 องศา1 / 2 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿480
ANVIL 0311027601 ข้องอถนน 45 องศา โค้งงอ เหล็กอ่อนกัลวาไนซ์ | AF8EGT 25CF50 0311027601ศอกถนน 45 องศา1"-65 องศาถึง 250 องศา F฿1,056
ANVIL 0311027809 ข้องอถนน 45 องศา โค้งงอ 1-1/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EGU 25CF51 0311027809ศอกถนน 45 องศา1.25 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿1,762

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0311027403 ศอกถนน 45 องศา โค้งงอ 3/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์
฿892 / หน่วย