จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0311030209 ทีเหล็กกัลวาไนซ์ 150 1 นิ้ว Npt | AF8EHB 25CF59

ANVIL 0311030209 ตี๋เหล็กกัลวาไนซ์ 150 1 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AF8EHB รุ่น: 0311030209อ้างไขว้: 25CF59
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
฿760 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ1"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ANVIL 0311029201 ทีเหล็กชุบสังกะสี 150 1/8 ใน Npt | AF8EGW 25CF54 03110292011 / 8 "฿528
ANVIL 0311029409 ทีเหล็กกัลวาไนซ์ 150 1/4 นิ้ว Npt | AF8EGX 25CF55 03110294091 / 4 "฿462
ANVIL 0311029607 ทีเหล็กกัลวาไนซ์ 150 3/8 นิ้ว Npt | AF8EGY 25CF56 03110296073 / 8 "฿468
ANVIL 0311029805 ทีเหล็กกัลวาไนซ์ 150 1/2 นิ้ว Npt | AF8EGZ 25CF57 03110298051 / 2 "฿289
ANVIL 0311030001 ทีเหล็กกัลวาไนซ์ 150 3/4 นิ้ว Npt | AF8EHA 25CF58 03110300013 / 4 "฿508
ANVIL 0311030407 ทีเหล็กกัลวาไนซ์ 150 1-1/4 นิ้ว Npt | AF8EHC 25CF60 03110304071.25 "฿1,222
ANVIL 0311030605 ทีเหล็กกัลวาไนซ์ 150 1-1/2 นิ้ว Npt | AF8EHD 25CF61 03110306051.5 "฿1,611

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0311030209 ตี๋เหล็กกัลวาไนซ์ 150 1 นิ้ว Npt
฿760 / หน่วย