Anvil 0311036008 | ข้อต่อลดเหล็กกัลวาไนซ์ 1/8 X 1/8 X 1/4 | 29jc13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0311036008 ลดทีเหล็กกัลวาไนซ์ 1/8 x 1/8 x 1/4

In Stock
รายการ: AF8XVX รุ่น: 0311036008อ้างไขว้: 29JC13
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
฿1,375 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดที
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน2000 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ1/8 "x 1/8" x 1/4 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)12.07
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวชั่วคราว พิสัยราคา
ANVIL 0311043202 สามทางทีเหล็กกัลวาไนซ์ 1-1/4 x 1 x 1-1/4 | AF8XRT 29JC49 03110432023001500 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1/4 "x 1" x 1-1/4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 150 องศา F฿2,066
ANVIL 0311043400 เหล็กฉากลด 1-1/4 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1 นิ้ว | ANVIL AF8XRU 29JC50 03110434003001500 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,618
ANVIL 0311043608 สามทางทีเหล็กกัลวาไนซ์ 1-1/4 x 1 x 3/4 | AF8XRV 29JC51 03110436083001500 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,871
ANVIL 0311043806 สามทางทีเหล็กกัลวาไนซ์ 1-1/4 x 1 x 1/2 | AF8XRW 29JC52 03110438063001500 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 150 องศา F฿2,259
ANVIL 0311035802 สามทางทีเหล็กกัลวาไนซ์ 1/4 x 1/4 x 1/8 | AF8XVW 29JC12 03110358023002000 psi ที่ 150 องศา F WOG1/4 "x 1/4" x 1/8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,078
ANVIL 0311036206 สามทางทีเหล็กกัลวาไนซ์ 3/8 x 3/8 x 1/4 | AF8XVY 29JC14 03110362063002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3/8 "x 3/8" x 1/4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 150 องศา F฿763
ANVIL 0311036602 สามทางทีเหล็กกัลวาไนซ์ 3/8 x 1/4 x 1/4 | AF8XVZ 29JC16 03110366023002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3/8 "x 1/4" x 1/4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,454

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0311036008 ลดทีเหล็กกัลวาไนซ์ 1/8 x 1/8 x 1/4
฿1,375 / หน่วย