Anvil 0311048805 | สามทางลดสังกะสี 2 นิ้ว X 2 นิ้ว X 1-1/2 นิ้ว | 29jc77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0311048805 เหล็กฉากลด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว | ANVIL AF8XYL 29JC77

ANVIL 0311048805 ลดทีเหล็กกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8XYL รุ่น: 0311048805อ้างไขว้: 29JC77
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
฿2,922 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดที
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน1500 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ2 "x 2" x 1-1 / 2 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.34
ความสูงของเรือ (ซม.)27.31
ความยาวเรือ (ซม.)33.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.82
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
ANVIL 0311045405 สามทางทีเหล็กกัลวาไนซ์ 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"฿2,452
ANVIL 0311045603 สามทางทีเหล็กกัลวาไนซ์ 1-1/2 x 1-1/2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "฿1,737
ANVIL 0311045801 สามทางทีเหล็กกัลวาไนซ์ 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AF8XXV29JC62 03110458011500 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "฿1,996
ANVIL 0311046007 สามทางทีเหล็กกัลวาไนซ์ 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "฿1,892
ANVIL 0311046205 สามทางทีเหล็กกัลวาไนซ์ 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"฿3,396
ANVIL 0311046403 สามทางทีเหล็กกัลวาไนซ์ 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"฿3,390
ANVIL 0311046601 ขาลดเหล็กชุบสังกะสี 1-1/2 x 1-1/4 x 1 | AF8XXZ29JC66 03110466011500 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "฿2,566

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0311048805 ลดทีเหล็กกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1-1 / 2 นิ้ว
฿2,922 / หน่วย