Anvil 0311071005 | เหล็กเหนียว ครอสกัลวาไนซ์ 2-1/2 นิ้ว | 29jd41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0311071005 เหล็กอบอ่อนกัลวาไนซ์ 2-1/2 นิ้ว | ANVIL AF8ยัต29JD41

ANVIL 0311071005 เหล็กชุบสังกะสีแบบไขว้ 2-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8YAT รุ่น: 0311071005ข้ามอ้างอิง: 29JD41
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
฿14,805 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้าม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน1000 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ2.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.66
ความสูงของเรือ (ซม.)27.31
ความยาวเรือ (ซม.)33.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.82
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
ANVIL 0311069207 เหล็กอบอ่อนกัลวาไนซ์ 1/8 นิ้ว | ANVIL AF8YAH 29JD32 03110692072000 psi ที่ 150 องศา F WOG1 / 8 "฿1,544
ANVIL 0311069405 เหล็กอบอ่อนกัลวาไนซ์ 1/4 นิ้ว | ANVIL AF8YAJ 29JD33 03110694052000 psi ที่ 150 องศา F WOG1 / 4 "฿1,361
ANVIL 0311069603 เหล็กอบอ่อนกัลวาไนซ์ 3/8 นิ้ว | ANVIL AF8แยก29JD34 03110696032000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 8 "฿1,415
ANVIL 0311069801 เหล็กอบอ่อนกัลวาไนซ์ 1/2 นิ้ว | ANVIL AF8ยอล29JD35 03110698012000 psi ที่ 150 องศา F WOG1 / 2 "฿1,193
ANVIL 0311070007 เหล็กอบอ่อนกัลวาไนซ์ 3/4 นิ้ว | ANVIL AF8ยัม29JD36 03110700072000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 4 "฿1,504
ANVIL 0311070205 เหล็กอบกัลวาไนซ์ 1 นิ้ว | AF8YAN 29JD37 03110702052000 psi ที่ 150 องศา F WOG1"฿2,018
ANVIL 0311070403 เหล็กอบอ่อนกัลวาไนซ์ 1-1/4 นิ้ว | ANVIL AF8YAP 29JD38 03110704031500 psi ที่ 150 องศา F WOG1.25 "฿2,734

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0311071005 เหล็กชุบสังกะสีแบบไขว้ 2-1 / 2 นิ้ว
฿14,805 / หน่วย