Anvil 0311089601 | ข้อต่อลด 2 X 3/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | 25cg14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0311089601 ท่อลด 2 x 3/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EJZ 25CG14

ANVIL 0311089601 ตัวลด 2 x 3/4 นิ้ว Npt ชุบสังกะสี

In Stock
รายการ: AF8EJZ รุ่น: 0311089601ข้ามอ้างอิง: 25CG14
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
฿1,872 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ2 "x 3/4"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.62
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ANVIL 0311086607 ตัวลด 3/4 x 1/8 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AB8AJU 25CF98 03110866073 / 4 "x 1 / 8"-20 องศาถึง 150 องศา F฿580
ANVIL 0311087209 ตัวลด 1 x 3/8 นิ้ว Npt สังกะสี | AF8DWH 25CG02 03110872091 "x 3/8"-20 องศาถึง 150 องศา F฿960
ANVIL 0311087407 ตัวลด 1 x 1/4 นิ้ว Npt สังกะสี | AF8DWJ 25CG03 03110874071 "x 1/4"-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,002
ANVIL 0311087605 ข้อต่อลด 1-1/4 x 1 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8DWK 25CG04 03110876051-1 / 4 "x 1"-20 องศาถึง 150 องศา F฿891
ANVIL 0311087803 ตัวลด 1-1/4 x 3/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8DWL 25CG05 03110878031-1/4" x 3/4"-20 องศาถึง 150 องศา F฿868
ANVIL 0311088009 ข้อต่อลดเหล็กกัลวาไนซ์ 1-1/4 x 1/2 นิ้ว | AF8DWM 25CG06 03110880091-1/4" x 1/2"-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,256
ANVIL 0311088207 เหล็กชุบสังกะสีลด 1-1/2 X1-1/4 ใน | AF8DWN 25CG07 03110882071-1/2" x 1-1/4"-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,086

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0311089601 ตัวลด 2 x 3/4 นิ้ว Npt ชุบสังกะสี
฿1,872 / หน่วย