จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0311105605 หน้าแปลนพื้น 1-1/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ELE 25CG42

ANVIL 0311105605 หน้าแปลน 1-1 / 4 นิ้ว Npt ชุบสังกะสี

In Stock
รายการ: AF8ELE รุ่น: 0311105605ข้ามอ้างอิง: 25CG42
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
฿2,048 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลนชั้น
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.4"
ขนาดท่อ1.25 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0311105001 หน้าแปลนพื้น 1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ELB 25CG39 03111050013.5 "1 / 2 "฿2,118
ANVIL 0311105209 หน้าแปลนพื้น 3/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ELC 25CG40 03111052093.5 "3 / 4 "฿2,289
ANVIL 0311105407 หน้าแปลนพื้น 1 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ELD 25CG41 03111054074"1"฿1,963
ANVIL 0311105803 หน้าแปลนพื้น 1-1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ELF 25CG43 03111058034.5 "1.5 "฿3,272
ANVIL 0311106009 หน้าแปลนพื้น 2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ELG 25CG44 03111060095.5 "2"฿4,190

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0311105605 หน้าแปลน 1-1 / 4 นิ้ว Npt ชุบสังกะสี
฿2,048 / หน่วย