Anvil 0312822760 | เหล็กอ่อนยูเนี่ยน 300 2 นิ้ว Npt | 12g108 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0312822760 เหล็กอ่อนยูเนี่ยน 300 2 นิ้ว Npt | AA4DJH 12G108

ANVIL 0312822760 Union Malleable Iron 300, 2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AA4DJH รุ่น: 0312822760ข้ามอ้างอิง: 12G108
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
฿5,156 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ขนาด Hex2.625 "
แม็กซ์ ความดัน600 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ2"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC690291828843

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.97
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS7307199030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexขนาดท่อราคา
ANVIL 0312822604 เหล็กอ่อนยูเนี่ยน 300 1/8 นิ้ว Npt | AA4DHZ 12G099 03128226045 / 16 "1 / 8 "฿2,153
ANVIL 0312822620 เหล็กอ่อนยูเนี่ยน 300 1/4 นิ้ว Npt | AA4DJA 12G101 03128226207 / 8 "1 / 4 "฿1,921
ANVIL 0312822646 เหล็กอ่อนยูเนี่ยน 300 3/8 นิ้ว Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "฿1,928
ANVIL 0312822661 เหล็กอ่อนยูเนี่ยน 300 1/2 นิ้ว Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "฿1,681
ANVIL 0312822687 เหล็กอ่อนยูเนี่ยน 300 3/4 นิ้ว Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "฿1,761
ANVIL 0312822703 เหล็กอ่อนยูเนี่ยน 300 1 นิ้ว Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"฿2,264
ANVIL 0312822729 เหล็กอ่อนยูเนี่ยน 300 1-1/4 นิ้ว Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11 / 16 "1.25 "฿3,951

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0312822760 Union Malleable Iron 300, 2 นิ้ว Npt
฿5,156 / หน่วย