Anvil 0313822165 | ยูเนี่ยน 1-1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | 25cg99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0313822165 ยูเนี่ยน 1-1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ENK 25CG99

ANVIL 0313822165 ยูเนี่ยน 1-1 / 2 นิ้ว Npt ชุบสังกะสี

In Stock
รายการ: AF8ENK รุ่น: 0313822165ข้ามอ้างอิง: 25CG99
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
฿2,785 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ1.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ANVIL 0313822009 ยูเนี่ยน 1/8 ใน Npt สังกะสี | AF8ENB 25CG91 03138220091 / 8 "฿1,736
ANVIL 0313822025 ยูเนี่ยน 1/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ENC25CG92 03138220251 / 4 "฿1,762
ANVIL 0313822041 ยูเนี่ยน 3/8 นิ้ว Npt สังกะสี | AF8END 25CG93 03138220413 / 8 "฿1,147
ANVIL 0313822066 ยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ENE 25CG94 03138220661 / 2 "฿1,042
ANVIL 0313822082 ยูเนี่ยน 3/4 นิ้ว Npt สังกะสี | AF8ENF 25CG95 03138220823 / 4 "฿1,365
ANVIL 0313822108 ยูเนียน 3/4 x 1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ENG 25CG96 03138221083 / 4 "x 1 / 2"฿2,126
ANVIL 0313822124 ยูเนี่ยน 1 นิ้ว Npt สังกะสี | AF8ENH 25CG97 03138221241"฿1,664

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0313822165 ยูเนี่ยน 1-1 / 2 นิ้ว Npt ชุบสังกะสี
฿2,785 / หน่วย