Anvil 0318900685 | หมวก เหล็กเหนียว สีดำ 150 1-1/2 นิ้ว | 4wjv2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0318900685 หมวกเหล็กเหนียวสีดำ 150 1-1/2 นิ้ว | AE2CLE 4WJV2

ANVIL 0318900685 หมวกแก๊ป เหล็กดัดดำ 150, 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2CLE รุ่น: 0318900685ข้ามอ้างอิง: 4WJV2
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
฿566 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC690291348051

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7307199080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ANVIL 0318900008 หมวก เหล็กเหนียวสีดำ 150 1/8 นิ้ว NPT | AE2CKX 4WJU4 03189000081 / 8 "฿62
ANVIL 0318900040 หมวก เหล็กเหนียวสีดำ 150 1/4 นิ้ว NPT | AE2CKY 4WJU5 03189000401 / 4 "฿72
ANVIL 0318900081 หมวกเหล็กเหนียวสีดำ 150 3/8 นิ้ว NPT | AE2CKZ 4WJU6 03189000813 / 8 "฿101
ANVIL 0318900529 หมวก เหล็กดัดอ่อนสีดำ 150 NPT 1/2 นิ้ว | AE2CLA 4WJU7 03189005291 / 2 "฿187
ANVIL 0318900560 หมวกเหล็กเหนียวสีดำ 150 3/4 นิ้ว NPT | AE2CLB 4WJU8 03189005603 / 4 "฿253
ANVIL 0318900602 หมวก เหล็กเหนียวดำ 150 NPT 1 นิ้ว | AE2CLC 4WJU9 03189006021"฿261
ANVIL 0318900644 หมวก เหล็กดัดอ่อนสีดำ 150 1-1/4 นิ้ว | AE2CLD 4WJV1 03189006441.25 "฿384

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0318900685 หมวกแก๊ป เหล็กดัดดำ 150, 1-1/2 นิ้ว
฿566 / หน่วย