Anvil 0318901386 | หมวกเหล็กเหนียว 300 1-1/2 นิ้ว Npt | 12g534 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0318901386 เหล็กดัดอ่อน 300 1-1 / 2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AA4EAB รุ่น: 0318901386ข้ามอ้างอิง: 12G534
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
฿2,096 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน1500 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS7307199080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ANVIL 0318901261 ​​หมวกเหล็กอ่อน 300 1/4 นิ้ว Npt | AA4DJM 12G112 03189012613002000 psi ที่ 150 องศา F1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿816
ANVIL 0318901287 หมวกเหล็กอ่อน 300 3/8 นิ้ว Npt | AA4DJN 12G113 03189012873002000 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿808
ANVIL 0318901303 หมวกเหล็กอ่อน 300 1/2 นิ้ว Npt | AA4DJP 12G114 03189013033002000 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿817
ANVIL 0318901329 หมวกเหล็กอ่อน 300 3/4 นิ้ว Npt | AA4DJQ 12G115 03189013293002000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,171
ANVIL 0318901345 หัวเหล็กอ่อน 1 นิ้ว | AA4DJR 12G116 03189013453002000 psi ที่ 150 องศา F1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,573
ANVIL 0318901360 หัวเหล็กอ่อน 300 1-1/4 นิ้ว Npt | AA4DJT 12G117 03189013603001500 psi ที่ 150 องศา F1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,465
ANVIL 0318901402 หัวเหล็กอ่อน 2 นิ้ว | AA4EAC 12G535 03189014023001500 psi ที่ 150 องศา F2"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,975

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0318901386 เหล็กดัดอ่อน 300 1-1 / 2 นิ้ว Npt
฿2,096 / หน่วย