Anvil 0318905403 | บุชชิ่งหกเหลี่ยม 3/8 X 1/4 นิ้ว | 4wjj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0318905403 บูชหกเหลี่ยม 3/8 x 1/4 นิ้ว | AE2CHH 4WJJ8

ANVIL 0318905403 บูช Hex 3/8 x 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2CHH รุ่น: 0318905403ข้ามอ้างอิง: 4WJJ8
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
฿70 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูช Hex
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "x 1 / 4"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.42
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.42
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นขนาด Hexขนาดท่อราคา
ANVIL 0361330400 บูชหกเหลี่ยม 1/2 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AA6NHE 14J759 0361330400เหล็กหลอม600057 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"฿185
ANVIL 0361330509 บูชหัวหกเหลี่ยม 1/2 นิ้ว x 3/8 นิ้ว | AA6NHF 14J760 0361330509เหล็กหลอม600057 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"฿185
ANVIL 0361330707 บูชหัวหกเหลี่ยม 3/4 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AA6NHG 14J761 0361330707เหล็กหลอม60001-1 / 16 "3 / 4 "x 1 / 4"฿211
ANVIL 0361330905 บูชหัวหกเหลี่ยม 3/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว | AA6NHH 14J763 0361330905เหล็กหลอม60001-3 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"฿220
ANVIL 0361332604 บูชหัวหกเหลี่ยม 1-1/2 นิ้ว x 1 นิ้ว | AA6NHM 14J769 0361332604เหล็กหลอม60002"1-1 / 2 "x 1"฿668
ANVIL 0361333404 บูชฐานสิบหก 2 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว | AA6NHT 14J775 0361333404เหล็กหลอม60002-33 / 64 "2 "x 1-1 / 4"฿956
ANVIL 0361333503 บูชหัวหกเหลี่ยม 2 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว | AA6NHU 14J776 0361333503เหล็กหลอม60002.5 "2 "x 1-1 / 2"฿956

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0318905403 บูช Hex 3/8 x 1/4 นิ้ว
฿70 / หน่วย