Anvil 0320201031 | ข้อต่อพ่อค้า 1/2 นิ้ว | 14j821 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0320201031 Xh ข้อต่อพ่อค้าหนักพิเศษ 1/2 ในท่อ | AA6NKR 14J821

ANVIL 0320201031 Xh ข้อต่อสำหรับผู้ค้าหนักพิเศษ 1/2 ในท่อ

In Stock
รายการ: AA6NKR รุ่น: 0320201031ข้ามอ้างอิง: 14J821
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
฿1,261 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมต่อกับผู้ค้า
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC690291357343

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.7
ความยาวเรือ (ซม.)5.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.7
รหัส HS7307923010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ANVIL 0320201049 ข้อต่อพ่อค้าเหล็กหลอมสีดำ 3/4 นิ้ว คลาส 300 | AA6NKT 14J822 0320201049เหล็กหลอม300300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "300 psi ที่ 550 องศา F฿1,341
ANVIL 0320201056 ข้อต่อสำหรับผู้ค้า 1" | AA6NKU 14J823 0320201056เหล็กหลอม300300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"300 psi ที่ 550 องศา F฿1,723
ANVIL 0320201064 1-1/4 นิ้ว FNPT ข้อต่อพ่อค้าเหล็กหลอมสีดำ | AA6NKV 14J824 0320201064เหล็กหลอม300300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "300 psi ที่ 550 องศา F฿2,743
ANVIL 0320201072 ข้อต่อพ่อค้าเหล็กหลอมสีดำ -20 ถึง 550 องศา ฉ | AA6NKW 14J825 0320201072เหล็กอ่อน300300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "300 psi ที่ 550 องศา F฿2,551
ANVIL 0320201080 Merchant คลัปเหล็ก Merchant 2 นิ้ว | AA6NKX 14J826 0320201080เหล็กอ่อน300300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"300 psi ที่ 550 องศา F฿4,166
ANVIL 0320200009 ข้อต่อพ่อค้า 1/8 นิ้ว | AE2CFP 4WJE4 0320200009เหล็กอ่อน150300 psi ที่ 150 องศา F1 / 8 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿167
ANVIL 0320200017 ข้อต่อพ่อค้า 1/4 นิ้ว | AE2CFQ 4WJE5 0320200017เหล็กอ่อน150300 psi ที่ 150 องศา F1 / 4 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿211

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0320201031 Xh ข้อต่อสำหรับผู้ค้าหนักพิเศษ 1/2 ในท่อ
฿1,261 / หน่วย