ANVIL 0330723586 จุกนมท่อดำ ไม่มีเกลียว ขนาด 2 X 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวนม |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ไม่มีเกลียว |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสีดำ |
ภายใน Dia | 2-1 / 16 " |
ความยาว | 72 " |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 500 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 2.375 " |
ขนาดท่อ | 2" |
ตารางเวลา | 80 |
ไม่มีรอย / รอย | รอย |
ความหนาของผนัง | 13 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.86 |
รหัส HS | 7307992000 |
รุ่น | ไม่มีรอย / รอย | ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ภายใน Dia | ความหนาของผนัง | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0332600402 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 1.5 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿235 | |
0332600600 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 2" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿261 | |
0332600808 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 2.5 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿270 | |
0332601004 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 3" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿294 | |
0332601202 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 3.5 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿308 | |
0332601400 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 4" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿316 | |
0332601608 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 4.5 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿526 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.