Anvil 0332603802 | จุกนมปลายท่อ ขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว | 20h655 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0332603802 จุกนมหลอก ขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว | AB4XEK 20H655

ANVIL 0332603802 จุกนมหลอก ขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4XEK รุ่น: 0332603802ข้ามอ้างอิง: 20H655
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
฿962 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ภายใน Dia0.125 "
ความยาว10 "
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ300 psi WSP ที่ 550 องศา F
ภายนอก Dia.0.405 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.095 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)24.64
ความยาวเรือ (ซม.)0.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไม่มีรอย / รอยประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานภายใน Diaความหนาของผนังความยาวแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ราคา
ANVIL 0332600402 จุกนมหลอก ขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 1-1/2 นิ้ว | AB4XDW 20H642 0332600402ไม่มีรอยต่อเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน0.125 "0.095 "1.5 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว300 psi WSP ที่ 550 องศา F0.405 "฿235
ANVIL 0332600600 จุกนมหลอก ขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว | AB4XDX 20H643 0332600600ไม่มีรอยต่อเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน0.125 "0.095 "2"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว300 psi WSP ที่ 550 องศา F0.405 "฿261
ANVIL 0332600808 จุกนมหลอก ขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 2-1/2 นิ้ว | AB4XDY 20H644 0332600808ไม่มีรอยต่อเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน0.125 "0.095 "2.5 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว300 psi WSP ที่ 550 องศา F0.405 "฿270
ANVIL 0332601004 จุกนมหลอก ขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว | AB4XDZ 20H645 0332601004ไม่มีรอยต่อเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน0.125 "0.095 "3"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว300 psi WSP ที่ 550 องศา F0.405 "฿294
ANVIL 0332601202 จุกนมหลอก ขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 3-1/2 นิ้ว | AB4XEA 20H646 0332601202ไม่มีรอยต่อเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน0.125 "0.095 "3.5 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว300 psi WSP ที่ 550 องศา F0.405 "฿308
ANVIL 0332601400 จุกนมหลอก ขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว | AB4XEB 20H647 0332601400ไม่มีรอยต่อเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน0.125 "0.095 "4"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว300 psi WSP ที่ 550 องศา F0.405 "฿316
ANVIL 0332601608 จุกนมหลอก ขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 4-1/2 นิ้ว | AB4XEC 20H648 0332601608ไม่มีรอยต่อเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน0.125 "0.095 "4.5 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว300 psi WSP ที่ 550 องศา F0.405 "฿526

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0332603802 จุกนมหลอก ขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว
฿962 / หน่วย