Anvil 0361109507 | 90 องศา ข้องอถนน ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | 29jd82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่ง 0361109507 90 องศา ข้องอถนน ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | AF8YCL 29JD82

ANVIL 0361109507 90 องศา ศอกถนน ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็กหลอม

In Stock
รายการ: AF8YCL รุ่น: 0361109507ข้ามอ้างอิง: 29JD82
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
฿1,426 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกถนน 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.1.75 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F
UPC690291088247

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)14.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.94
รหัส HS7307110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ทั่ง 0361109309 90 องศา ข้องอถนน ขนาด 1/8 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "฿1,917
ทั่ง 0361109358 90 องศา ข้องอถนน ขนาด 1/4 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "฿1,150
ทั่ง 0361109408 90 องศา ข้องอถนน ขนาด 3/8 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | AF8YCJ 29JD80 03611094081.25 "3 / 8 "฿1,035
ทั่ง 0361109457 90 องศา ข้องอถนน ขนาด 1/2 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "฿1,139
ทั่ง 0361109556 90 องศา ข้องอถนน ขนาด 1 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"฿1,735
ทั่ง 0361109606 90 องศา ข้องอถนน ขนาด 1-1/4 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "฿3,264
ทั่ง 0361109655 90 องศา ข้องอถนน ขนาด 1-1/2 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | AF8YCP 29JD85 03611096552.75 "1.5 "฿4,020

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361109507 90 องศา ศอกถนน ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็กหลอม
฿1,426 / หน่วย